Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Photo Technik Premium 10x42 WP Fernglas Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun Photo Technik Premium 10x42 WP Fernglas Schwarz
Braun Photo Technik Premium 10x42 WP Fernglas Schwarz
Braun Photo Technik Premium 10x42 WP Fernglas Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-8603363
Hersteller:
     Braun Photo Technik
Herst.-Nr.:
     20157
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
fernglas braun
feldstecher
Weitere Informationen:
Leistungen
Vergrößerung
10 x
Objektivdurchmesser
42 mm
Produktfarbe
Schwarz
Austrittspupille
4.2 mm
Augenabstand
15 mm
Wasserfest
Ja
Tatsächliches Sehfeld
6.8 °
Naheinstellgrenze
1.2 m
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
140 x 110 x 51 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
780 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,50*
€ 143,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,58*
€ 141,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,81*
€ 135,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,70*
€ 135,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,58*
€ 122,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.