Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barox PC-PMC101-GME Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barox PC-PMC101-GME Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s Schwarz
Barox PC-PMC101-GME Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85974812
Hersteller:
     Barox
Herst.-Nr.:
     PC-PMC101-GME
EAN/GTIN:
     5704174788133
Suchbegriffe:
Medienkonverter
medienkonverter
Dieser industrielle Medienkonverter wurde eigens für Anwendungen mit hoher Datenlast, wie z.B. Video over IP entwickelt. Die sehr kompakte Bauform, der grosse Temperaturbereich und die hohe Flexibilität machen diesen Medienkonverter ideal für abgesetzte Standorte. Der Medienkonverter hat einen einen Kupferport mit 10/100/1000TX, der PoE 802.3af/at bis 30W unterstüzt. Durch die Verwendung von SFPs mit 100 oder 1'000 MBit/s lässt sich der PC-PMC101-GME an praktisch alle gängigen Zentralenswitche anbinden. Durch das mitgelieferte Montagezubehör lässt sich der Medienkonverter einfach auf einer Hutschiene oder an eine Wand montieren.
Weitere Informationen:
Design
LED-Anzeigen
Ja
Produktfarbe
Schwarz
DIN-Schienen-Montage
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, EN 55032/24 CISPR 32, FCC Part 15B Class A IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-4 IEC 61000-4-5 EN 60068-2-6 EN 60068-2-27 EN 60068-2-32
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Energie
Eingangsspannung
48 - 56 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2 W
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Optischer Kabelverbinder
LC
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl Faseranschlüsse
1
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
59 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
36 mm
Gewicht
100 g
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Converter Eingangsschnittstelle
10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3au, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Duplex-System
Voll, Halb
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,69*
€ 297,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,68*
€ 295,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,58*
€ 285,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,84*
€ 284,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,60*
€ 255,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.