Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica WTK 487 030 Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg B Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica WTK 487 030 Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg B Weiß
Amica WTK 487 030 Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg B Weiß
Amica WTK 487 030 Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg B Weiß
Amica WTK 487 030 Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg B Weiß
Amica WTK 487 030 Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg B Weiß
Amica WTK 487 030 Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg B Weiß
Amica WTK 487 030 Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg B Weiß
Amica WTK 487 030 Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg B Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85838811
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     WTK 487 030
EAN/GTIN:
     5906006909949
Suchbegriffe:
Kondens-Wäschetrockner
Kondensationstrockner
Kondenstrockner
Kondenstrockner(Wäschetrockner)
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
641 mm
Verpackungstiefe
638 mm
Verpackungshöhe
881 mm
Paketgewicht
38000 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Ladetyp
Frontlader
Trocknungssystem
Kondensation
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Tasten, Drehregler
Eingebautes Display
Ja
Türscharnier
Rechts
Türfarbe
Schwarz
Trommelvolumen
112 l
Display-Typ
LED
Trommelmaterial
Galvanisiert
Kabellänge
1.5 m
Kondensatpumpe
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
609 mm
Breite
596 mm
Höhe
845 mm
Gewicht
36500 g
Energie
Energieeffizienzklasse
B
Energieverbrauch
4.68 kWh
Jährlicher Energieverbrauch
561 kWh
Wärmequelle
Elektro
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Anschlusswert
2700 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Stromverbrauch (Standby)
1 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
Ergonomie
Startzeitvorwahl
Ja
Einschalteverzögerung (max.)
23 h
Trommelinnenbeleuchtung
Ja
Restzeitanzeige
Ja
Kindersicherung
Ja
Filtereinigungsindikator
Ja
Anzeige Wassertank voll
Ja
Leistungen
Nennkapazität
8 kg
Kondensationseffizienzklasse
B
Trockenprogramme
Mix, Schnell, Feinwäsche/Seide, Jeans/Denim, Bluse/Shirt, Baumwolle, Synthetik, Bügeltrocken, Cupboard dry
Zykluszeit
129 min
Geräuschpegel
65 dB
Anzahl Trocknungsprogramme
15
Anti-Faltenfunktion
Ja
Extratrocken
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 338,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,31*
€ 402,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,59*
€ 401,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,00*
€ 395,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,30*
€ 377,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,56*
€ 330,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.