Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia Bo Wäschekorb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia Bo Wäschekorb
Brabantia Bo Wäschekorb
Brabantia Bo Wäschekorb
Brabantia Bo Wäschekorb
Brabantia Bo Wäschekorb
Brabantia Bo Wäschekorb
Brabantia Bo Wäschekorb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85756449
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     200526
EAN/GTIN:
     8710755200526
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox
ERFAHREN SIE MEHR Suchen Sie nach einer schönen Wäschelösung für Ihr geschäftiges Familienheim? Der Bo Wäschekorb verbindet schönes Design mit praktischer Funktionalität. Er passt flach an die Wand, und dank der verstellbaren, rutschfesten Beine ist er sehr stabil. Mit dem intelligenten Design brauchen Sie den Deckel nicht mehr zu öffnen, wenn Sie die Wäsche in den Korb legen. Die clevere Quick-Drop-Öffnung ermöglicht es Ihnen, Ihre Wäsche auf einmal hineinzugeben, auch wenn Sie beide Hände voll haben.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
670 mm
Merkmale
Volumen (l)
60 l
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Schwarz
Deckelfarbe
Schwarz
Tragegriff(e)
Ja
Griffanzahl
2
Belüftung
Ja
Waschbares Leinen
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,56*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,05*
€ 188,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,79*
€ 173,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,75*
€ 167,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,61*
€ 164,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 136,56*
€ 162,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.