Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Wi-Fi 6E AX210 Eingebaut WLAN 2400 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel Wi-Fi 6E AX210 Eingebaut WLAN 2400 Mbit/s
Intel Wi-Fi 6E AX210 Eingebaut WLAN 2400 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85735829
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     AX210.NGWG.NV
EAN/GTIN:
     5032037209519
Suchbegriffe:
WLAN / PCIe Karte
wlan / pcie karte
Intel® Trusted-Execution-Technik
Die Intel® Trusted-Execution-Technik erhöht die Sicherheit von PCs. Sie umfasst eine Reihe von Hardware-Erweiterungen für Intel® Prozessoren und Chipsätze, die zusätzliche Sicherheitsfunktionen für die digitale Büroplattform bereitstellen, wie das sichere Starten von Systemprogrammen und des Betriebssystems und das Ausführen von Anwendungen in einem geschützten Bereich. Dies ermöglicht eine Umgebung, in der Anwendungen auf einem eigenen, von aller anderen Software des Systems abgeschotteten Bereich ausgeführt werden.

OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access, orthogonaler Frequenzvielfachzugriff)
OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access, orthogonaler Frequenzvielfachzugriff) ist eine Version für mehrere Nutzer des beliebten Digitalmodulationsschemas OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing, orthogonales Frequenzmultiplexing). Dies ermöglicht eine gleichzeitige übertragung von mehreren Nutzern bei geringer Datenrate.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Eingebaut
Ja
Komponente für
PC/Laptop
Antennentyp
2x2
Packungsgröße
22 x 30 x 2.4 mm
Sonstige Funktionen
Maximale Betriebstemperatur
80 °C
Under vPro unterstützt
Ja
Prozessorfamilie
Intel Wi-Fi 6E Products
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
5A992CN3
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
G165483
Zustimmung
FIPS, FISMA
Startdatum
Q4'20
Status
Launched
Produktreihe
Intel® Wireless Products
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 80 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
WLAN
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
2.4 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
2.8 g
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Windows 10, 64-bit*|Linux*
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
2400 Mbit/s
WLAN
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
MU-MIMO
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.