Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic KX-TGC420 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic KX-TGC420 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Weiß
Panasonic KX-TGC420 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85722738
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     KX-TGC420GW
EAN/GTIN:
     5025232836574
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Ergonomisches, abgerundetes Design
Das Mobilteil fügt sich dank des formschönen Designs harmonisch in Ihren Wohnbereich ein.

Einfaches Aufnehmen und Zurückstellen
Die große Aufnahmeschale der Basiseinheit ermöglicht ein problemloses Aufnehmen und Zurückstellen des Mobilteils.

Blockierung unerwünschter Anrufe*1
Lassen Sie sich nicht in Ihrer „Wohlfühlzeit“ stören. Sie können jede beliebige Nummer oder Nummernkreise*² blockieren. Somit können z. B. störende Werbeanrufe gemieden werden. Außerdem können Sie Anrufe von unterdrückten Rufnummern blockieren*2. Mit dem KX-TGC42 können bis zu 50 Nummern blockiert werden. *1 Abonnement beim Anruferkennungsdienst Ihres Telekommunikationsanbieters erforderlich. *2 Je nach Dienst Ihres Telekommunikationsanbieters können Anrufe von unterdrückten Rufnummern nicht blockiert werden.

Eco-Plus-Modus
Im Eco-Plus-Modus wird die Funkleistung auf null gesenkt. Die Basisstation bleibt AUS, bis ein Anruf eingeht oder ein Mobilteil aktiviert wird.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Drahtlose Verbindung
Ja
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonbuch Kapazität
120 Eintragungen
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
1.6 "
Display-Auflösung
103 x 65 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Bernstein
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Umfang der Wahlwiederholungsliste
10
Telefonkonferenz
Ja
Anklopfen
Ja
Anruf halten
Ja
Anrufblockierung
Ja
Anruftimer
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Basis
106 x 87 x 63 mm
Abmessungen des Mobilteils (BxTxH)
48 x 32 x 165 mm
Mobilteilgewicht
130 g
Gewicht der Basis
120 g
Leistungen
Typ
DECT-Telefon
Anrufbeantworter
Ja
Hörertyp
Kabelloses Mobilteil
Aufnahmezeit
18 min
Klingeltontyp
Polyphonisch
Anzahl Melodien
50
ECO-Modus
Ja
GAP-kompatibel
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
1
Basisstation
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Design
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Produktfarbe
Weiß
Management-Funktionen
Navigation Taste
Ja
Uhr mit Kalender
Ja
Beliebige Schlüsselantwort
Ja
Kalender
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akkuladezeit
7 h
Gesprächszeit
18 h
Bereitschaftszeit
200 h
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.5 W
Weitere Suchbegriffe: cordless phone, panasonic dect, dect
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.