Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2909-4002911945766 Herst.-Nr.: 84576 EAN/GTIN: 4002911845769 |
| |
|
| | |
| Umweltfreundliche unifarbige Servietten
- Maße: 33 x 33 cm (aufgefaltet) - 1/8 Falz (Kopffalz) - Material: Tissue, 3-lagig - Farbe: dunkelblau - in der praktischen 250er Gastro-Packung
Die klassische Standardserviette für Gastronomie, Catering und Schnellverpflegung
Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 330 mm | | Länge (mm) | 330 mm | | Gewicht | 5.4 g | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 340 mm | | Verpackungstiefe | 130 mm | | Verpackungshöhe | 170 mm | | Paketgewicht | 1360.7 g | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | Forest Stewardship Council (FSC) | Merkmale | Produktfarbe | Blau | | Material | Seidenpapier | | Färbung | Monochromatisch | | Anzahl der Schichten | 3 | | Papiergewicht | 46 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2909 | 8 Tage | | | | | pro Kartonage | € 4,99* | ab € 45,00* | € 45,00* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 33,81* | € 45,11* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Kartonage | € 7,90* | ab € 38,22* | € 70,60* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 39,01* | € 80,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2909 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | 1 Kartonage enthält 4 Packungen (€ 11,25* pro Packung) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2909 | | Versand: Lager 2909 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 45,00* | € 4,99* | | ab € 73,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 45,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|