Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2909-4002911906361 Herst.-Nr.: 84578 EAN/GTIN: 4002911845783 |
| |
|
| | |
| Umweltfreundliche unifarbige Servietten
- Maße: 33 x 33 cm (aufgefaltet) - 1/8 Falz (Kopffalz) - Material: Tissue, 3-lagig - Farbe: rot - in der praktischen 250er Gastro-Packung
Die klassische Standardserviette für Gastronomie, Catering und Schnellverpflegung
Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 330 mm | | Länge (mm) | 330 mm | | Gewicht | 5.4 g | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 340 mm | | Verpackungstiefe | 130 mm | | Verpackungshöhe | 170 mm | | Paketgewicht | 1360.7 g | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | Forest Stewardship Council (FSC) | Merkmale | Produktfarbe | Rot | | Material | Seidenpapier | | Färbung | Monochromatisch | | Anzahl der Schichten | 3 | | Papiergewicht | 46 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2909 | 9 Tage | | | 4 | | pro Packung | € 4,99* | ab € 11,25* | € 11,25* | | | | | | | 37 Tage | | | 4 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 8,25* | € 11,53* | | | | | 8 Tage | | | 4 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 9,70* | € 18,42* | | | | | 9 Tage | | | 4 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 9,90* | € 21,05* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 20,68* | € 27,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2909 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen | Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 45,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2909 | | Versand: Lager 2909 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 45,00* | € 4,99* | | ab € 73,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 45,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|