Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carson MagniFlip Vergrößerungsglas 3x Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carson MagniFlip Vergrößerungsglas 3x Schwarz
Carson MagniFlip Vergrößerungsglas 3x Schwarz
Carson MagniFlip Vergrößerungsglas 3x Schwarz
Carson MagniFlip Vergrößerungsglas 3x Schwarz
Carson MagniFlip Vergrößerungsglas 3x Schwarz
Carson MagniFlip Vergrößerungsglas 3x Schwarz
Carson MagniFlip Vergrößerungsglas 3x Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85683300
Hersteller:
     Carson
Herst.-Nr.:
     GN-33
EAN/GTIN:
     750668001849
Suchbegriffe:
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
lupe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
51 mm
Tiefe
51 mm
Höhe
13 mm
Gewicht
23 g
Technische Details
Anzahl der Linsen
1
Vergrößerung
3 x
Objektivdurchmesser
40 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
89 mm
Verpackungstiefe
23 mm
Verpackungshöhe
185 mm
Paketgewicht
45 g
Design
Typ
Handlupe
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,03*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.