Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4353448 Handykabel Schwarz 2 m USB C Lightning


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce RF-4353448 Handykabel Schwarz 2 m USB C Lightning
Renkforce RF-4353448 Handykabel Schwarz 2 m USB C Lightning
Renkforce RF-4353448 Handykabel Schwarz 2 m USB C Lightning
Renkforce RF-4353448 Handykabel Schwarz 2 m USB C Lightning
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85682251
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4353448
EAN/GTIN:
     4053199995202
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Dieses MFi-zertifizierte Kabel ist mit allen Lightning-Geräten kompatibel. Dies ermöglicht Ihnen die einfache Übertragung von Daten zwischen Ihrem Lightning-Gerät und einem Laptop mit USB-C.
Es bietet auch eine Schnellladefunktion, wenn es an ein USB-C Power Delivery-Ladegerät angeschlossen ist.
Hergestellt aus hochwertigen Komponenten für Langlebigkeit und sicheres Aufladen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
Lightning
Kabellänge
2 m
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
23/30
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.