Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko WML81434EDR1 Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beko WML81434EDR1 Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß
Beko WML81434EDR1 Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß
Beko WML81434EDR1 Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85680870
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     WML81434EDR1
EAN/GTIN:
     8690842346187
Suchbegriffe:
Frontlader Waschmaschine
Waschautomat
Waschmaschine
waschautomat
ProSmart™ Inverter Motor
Effizient und dauerhaft haltbar und mit geringem Geräuschpegel

Sorgen Sie sich beim Waschen nicht um Ihre Stromrechnung. Dank des bürstenlosen Motordesigns bietet der ProSmart™ Inverter Motor, einen geringen Energieverbrauch, einen niedrigeren Geräuschpegel sowie eine höhere Lebensdauer.

StainExpert™ Programm
Gründliche Entfernung von 24 Arten von Flecken

Haushaltsessig, Zitronensaft und Spülmittel werden jetzt nicht mehr gebraucht. Sie gehören in die Küche und Ihre schmutzige Wäsche gehört in eine Waschmaschine mit StainExpert™ Programm. Ob Kaffee, Ketchup, Schokolade, Make-up oder Blut – StainExpert™ wurde speziell dafür entwickelt, 24 verschiedene Fleckenarten zu entfernen, damit Sie Flecken nicht mehr vorbehandeln müssen.

Xpress 14-Min-Kurzprogramm
2 kg saubere Wäsche in 14 Minuten

Nicht alle Kleidungsstücke müssen intensiv gewaschen werden. Manchmal ist ein schneller Waschgang völlig ausreichend. Mit dem 14-Min-Kurzprogramm Xpress können Sie bis zu 2 kg Wäsche in nur 14 Minuten waschen. 2 kg klingen erstmal nicht viel, das sind jedoch knapp 20 T-Shirts!

AntiCrease®
Knitterfreie Wäsche

Wenn Bügeln nicht Ihre Lieblingsbeschäftigung ist (wirklich?), sollten Sie sich die AntiCrease® Funktion mit IonGuard® Technologie näher ansehen. Die Trommel rotiert am Ende des Waschzyklus in regelmäßigen Abständen, um die Kleidung frisch und knitterfrei zu halten. Das bedeutet weniger Bügelarbeit und mehr Freizeit für Sie.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Jährlicher Energieverbrauch Waschen
175 kWh
Jährlicher Wasserverbrauch Waschen
9899 l
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
650 mm
Verpackungstiefe
600 mm
Verpackungshöhe
880 mm
Paketgewicht
68000 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Ladetyp
Frontlader
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Türscharnier
Links
Invertertechnologie
Ja
Trommelmaterial
Edelstahl
Kabellänge
1.4 m
Wasserkapazität
kalt
Leistungen
Nennkapazität
8 kg
Maximale Schleuderdrehzahl
1400 RPM
Schleuder-Klasse
B
Anzahl Waschprogramme
15
Luftschallemission (Schleudern)
72 dB
Luftschallemmission (Waschen)
52 dB
Startzeitvorwahl
Ja
Waschprogramme
Bluse/Shirt, Pflegeleicht, Öko, Handwäsche/Wolle, Intensiv/außen, Jeans/Denim, Mix, Schnell, Sport, Hot colour, Spülen & Schleudern
Überlaufschutz
Ja
Ladungsausgleichsystem
Ja
Einschalteverzögerung (max.)
19 h
Zykluszeit (max.)
218 min
Halbe Beladung
Ja
Anpassbare Rotationsgeschwindigkeit
Ja
Minimale Schleuderdrehzahl
600 RPM
Rückstandsfeuchtigkeit
53 %
Einstellbare Temperatur
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
590 mm
Höhe
840 mm
Gewicht
67000 g
Türdurchmesser
340 mm
Ergonomie
Kindersicherung
Ja
Selbstreinigend
Ja
Restzeitanzeige
Ja
Energie
Wasserverbrauch pro Zyklus
45 l
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Energieverbrauch Reinigung
1.022 kWh
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
Leistungsaufnahme (eingeschaltet)
1 W
Anschlusswert
2200 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieeffizienzklasse (alt)
A+++
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 327,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,02*
€ 389,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,89*
€ 386,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,20*
€ 379,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,87*
€ 363,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,78*
€ 321,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.