Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office PM1415162 Kreidetafel Schwarz MDF-Platten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bi-Office PM1415162 Kreidetafel Schwarz MDF-Platten
Bi-Office PM1415162 Kreidetafel Schwarz MDF-Platten
Bi-Office PM1415162 Kreidetafel Schwarz MDF-Platten
Bi-Office PM1415162 Kreidetafel Schwarz MDF-Platten
Bi-Office PM1415162 Kreidetafel Schwarz MDF-Platten
Bi-Office PM1415162 Kreidetafel Schwarz MDF-Platten
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85501675
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     PM1415162
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreide-Tafel
Kreidetafel
Schreibtafel
Schultafel
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Wandmontageset
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
MDF-Platten
Plattengröße (B x T)
1200 x 900 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,89*
€ 106,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,22*
€ 103,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,83*
€ 99,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,65*
€ 91,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
PM3115162
ab € 34,00371*
Ähnlich
Bi-silque
PM0715162
ab € 25,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.