Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG WSP 4811 F Indoor Weiß 1800 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG WSP 4811 F Indoor Weiß 1800 W
AEG WSP 4811 F Indoor Weiß 1800 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85412667
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     238701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachspeicher
Speicherheizgeräte
Wärmespeicher
aeg flachspeicher
Die AEG Wärmespeicher der neusten Generation verfügen über einen integrierten vollelektronischen Regler, der modernsten Ansprüchen genügt. Mit diesem Regler lässt sich jeder AEG Wärmespeicher individuell bedienen und aufladen. Mehrere Geräte werden energieeffizient und witterungsgeführt - durch einen Außentemperaturfühler - über ein Zentralsteuergerät bedarfsgerecht mit Wärme aufgeladen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Startzeitvorwahl
Ja
Timer
Ja
Design
Geeignet für
Indoor
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Gewicht und Abmessungen
Breite
1546 mm
Tiefe
218 mm
Höhe
546 mm
Gewicht
63000 g
Energie
Leistung
4800 W
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
7 A
Leistungen
Heizleistung
1800 W
Geräuschpegel Lüfter (max.)
32 dB
Weitere Suchbegriffe: flachspeicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.596,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.813,64*
€ 2.158,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.786,63*
€ 2.126,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.696,50*
€ 2.018,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.645,48*
€ 1.958,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.596,09*
€ 1.899,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stiebel Eltron
182101
ab € 45,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.