Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PaperFlow PB24C.02 Informationsstand A4 Polystyrene Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PaperFlow PB24C.02 Informationsstand A4 Polystyrene Grau
PaperFlow PB24C.02 Informationsstand A4 Polystyrene Grau
PaperFlow PB24C.02 Informationsstand A4 Polystyrene Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85256015
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     K500000
EAN/GTIN:
     3660141882421
Suchbegriffe:
Ausweis-Taschen
Ausweistasche
ausweistasche
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produkttyp
Informationsstand
Format
A4
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Grau
Zahl der Platten
24
Ausrichtung
Senkrecht
Gewicht und Abmessungen
Breite
199 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
375 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 41,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.