Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zilverstad Crown Fotoalbum Silber 70 Blätter 10 x 15 Hardcover-Bindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zilverstad Crown Fotoalbum Silber 70 Blätter 10 x 15 Hardcover-Bindung
Zilverstad Crown Fotoalbum Silber 70 Blätter 10 x 15 Hardcover-Bindung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85240289
Hersteller:
     Zilverstad
Herst.-Nr.:
     8106261
EAN/GTIN:
     8711871865712
Suchbegriffe:
Baby-Album
Babyalben
Babyalbum
Foto-Album
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
144 mm
Höhe
174 mm
Dicke
46 mm
Gewicht
424 g
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Maximale Kapazität
70 Blätter
Medienabmessungen (Einzelblatt)
10 x 15
Bindungsart
Hardcover-Bindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.