Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H2518095 Zeitschriftenständer Stahl Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H2518095 Zeitschriftenständer Stahl Schwarz
Helit H2518095 Zeitschriftenständer Stahl Schwarz
Helit H2518095 Zeitschriftenständer Stahl Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85237929
Herst.-Nr.:
     H2518095
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusematerial
Stahl
Produktfarbe
Schwarz
Ausführung
Glänzend
Format
A4-C4
Daumenbohrung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
295 mm
Höhe
315 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2518000
ab € 5,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.