Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar Luftballons Ø 19 cm farbig sortiert in Dose


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Papstar Luftballons Ø 19 cm farbig sortiert in Dose
Papstar Luftballons Ø 19 cm farbig sortiert in Dose
Artikel-Nr.:
     6855-4002911189894
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     18989
EAN/GTIN:
     4002911189894
Suchbegriffe:
Luftballons
papstar luftballons
luftballons
luftballons 500er
Luftballons farbig sortiert in einer Dose - Durchmesser: 19 cm - Umfang: 60 cm Achtung! Kinder unter 8 Jahren können an nicht aufgeblasenen oder geplatzten Ballons ersticken. Die Aufsicht durch Erwachsene ist erforderlich. Nicht aufgeblasene Ballons sind von Kindern fernzuhalten. Ballons dürfen nicht übermäßig aufgeblasen werden. Geplatzte Ballons sind unverzüglich zu entfernen. Von den Augen fernhalten. Hergestellt aus Naturkautschuklatex, der Allergien verursachen kann. Zum Aufblasen eine Pumpe verwenden! Produktzertifizierungen: - TÜV-zertifiziert
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Toy balloon
Material
Gummi
Produktfarbe
Gemischte Farben
Form
Oval
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Durchmesser im aufgeblasenen Zustand
190 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
230 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
875.7 g
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6855
1
1
pro Paket
€ 4,99*
ab € 19,25*
€ 19,25*
4 Tage
80
4
pro Paket
Frei Haus
ab € 19,25*
€ 19,25*
10 Tage
100
4
pro Packung
€ 4,95*
ab € 14,53*
€ 19,94*
3 Tage
21
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 17,45*
€ 23,92*
3 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 15,31*
€ 27,78*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,25*
€ 22,908
pro Paket
Lagerstand: Lager 6855
Versand: Lager 6855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6855
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.