Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 86494 Papierserviette Seidenpapier 50 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar 86494 Papierserviette Seidenpapier 50 Stück(e)
Papstar 86494 Papierserviette Seidenpapier 50 Stück(e)
Papstar 86494 Papierserviette Seidenpapier 50 Stück(e)
Papstar 86494 Papierserviette Seidenpapier 50 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85230809
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     86494
EAN/GTIN:
     4002911737750
Suchbegriffe:
Dekorserviette
Motivserviette
Papiermotivserviette
Papierserviette
Hochwertige Premium-Servietten in Stoffoptik, außergewöhnlich gute Faltbarkeit und Formstabilität, weich im Hautkontakt und geruchsneutral. Die Servietten sind aufgrund der umweltschonenden Produktion und der verantwortungsvollen Waldbewirtschaftung nach "Nordic Ecolabel Svanen" und "FSC®" zertifiziert. Zu diesem Produkt finden Sie im Sortiment zahlreiche, farblich abgestimmte Ergänzungsartikel. Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert - zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen" - Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Nordic Swan Ecolabel, Forest Stewardship Council (FSC)
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Länge (mm)
400 mm
Gewicht
8.6 g
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
78 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
436.6 g
Merkmale
Material
Seidenpapier
Färbung
Muster
Anzahl der Schichten
3
Papiergewicht
54 g/m²
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,08*
€ 10,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,73*
€ 10,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,50*
€ 7,735
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,38*
€ 7,59
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,03*
€ 5,99
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
86495
ab € 5,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.