Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-440027753 Herst.-Nr.: 477412 EAN/GTIN: 7322540672831 |
| |
|
| | |
| Tork Soft Lunchservietten eignen sich perfekt für Orte, an denen kleine Gerichte oder Snacks serviert werden. Verwöhnen Sie Ihre Kunden mit diesen besonders saugfähigen, 3-lagigen Servietten in modernen und klassischen Farben, abgestimmt auf die Inneneinrichtung Ihres Restaurants. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 325 mm | | Länge (mm) | 328 mm | | Verpackungsbreite | 328 mm | | Verpackungstiefe | 162 mm | | Verpackungshöhe | 80 mm | | Zusammengeklappte Breite | 163 mm | | Länge, zugeklappt | 164 mm | | Paketgewicht | 753.1 g | Merkmale | Produktfarbe | Blau | | Färbung | Monochromatisch | | Anzahl der Schichten | 3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | pro Packung | € 7,95* | ab € 5,00* | € 7,67* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 5,22* | € 7,82* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 5,67* | € 8,43* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 5,81* | € 8,58* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,19* | ab € 5,56* | € 8,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 150 Stück (ab € 0,03334* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|