Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 17999 Papierserviette Seidenpapier Weiß 250 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 17999 Papierserviette Seidenpapier Weiß 250 Stück(e)
Papstar 17999 Papierserviette Seidenpapier Weiß 250 Stück(e)
Papstar 17999 Papierserviette Seidenpapier Weiß 250 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     2909-4002911279991
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     17999
EAN/GTIN:
     4002911179994
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Unifarbige Servietten - 2-lagig - 33 x 33 cm - 1/8 Falz - Kopf-Falz Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Länge (mm)
330 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Seidenpapier
Färbung
Monochromatisch
Anzahl der Schichten
2
Papiergewicht
31 g/m²
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2909
80
4
pro Packung
€ 4,99*
ab € 7,00*
€ 7,00*
10 Tage
100
4
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,06*
€ 7,71*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 5,94*
€ 9,78*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 18,36*
€ 25,15*
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 7,00*
€ 8,33
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 28,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
16109
ab € 5,21*
Sonstiges
PAPSTAR
82552
ab € 5,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.