Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 13669 Wachskerze Zylinder Silber 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papstar 13669 Wachskerze Zylinder Silber 1 Stück(e)
Papstar 13669 Wachskerze Zylinder Silber 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85213844
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     13669
EAN/GTIN:
     4002911136690
Suchbegriffe:
Stumpenkerzen
stumpenkerzen papstar
stumpenkerzen
stumpenkerze silber
Stumpenkerze

- Durchmesser: 60 mm
- Höhe: 130 mm
- Brenndauer: ca. 30 Stunden
- Material: Paraffin
- Farbe: silber
Weitere Informationen:
Technische Details
Form
Zylinder
Produktfarbe
Silber
Dauer
30 h
Gewicht und Abmessungen
Höhe
130 mm
Durchmesser
60 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
13668
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.