Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEP Umbria White Fotoalbum Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEP Umbria White Fotoalbum Weiß
ZEP Umbria White Fotoalbum Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85139677
Hersteller:
     ZEP
Herst.-Nr.:
     EB57100W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
163 mm
Höhe
207 mm
Dicke
54 mm
Gewicht
425 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Abbildung Größe
130 x 190 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.