Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 151154 Klebstoff Paste 300 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 151154 Klebstoff Paste 300 ml
Cimco 151154 Klebstoff Paste 300 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85092499
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     151154
EAN/GTIN:
     4021103511541
Suchbegriffe:
Baustoffkleber
Montagekleber
Dispersionsklebstoff
Wasserbasierender-Klebstoff
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Lösungsmittel
Merkmale
Substanz
Paste
Spendertyp
Klebebandabroller
Geeignet für Beton
Ja
Geeignet für Marmor
Ja
Geeignet für Metall
Ja
Geeignet für Kunststoff
Ja
Geeignet für Porzellan
Ja
Geeignet für Stein
Ja
Geeignet für Holz
Ja
Geeignet für Putz
Ja
Geeignet für Spanplatten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
300 ml
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.