Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dometic SinePower DSP 1012 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 1000 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dometic SinePower DSP 1012 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 1000 W Schwarz
Dometic SinePower DSP 1012 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 1000 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85073881
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600002545
EAN/GTIN:
     4015704263756
Suchbegriffe:
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Dieser kompakte Sinus-Wechselrichter ist dafür ausgelegt, 12-V-Batteriestrom in reinen 230-V-Wechselstrom umzuwandeln. So gewährleistet er den zuverlässigen Betrieb von Elektrogeräten bis 1.000 W mit Strom aus der Fahrzeugbatterie. Eine integrierte Schutzschaltung verhindert Schäden durch Überlast, Überhitzung und Über- oder Unterspannung. Mit dem automatischen Standbymodus lässt sich Energie sparen. Ihre mobile Steckdose Der Dometic SinePower DSP 1012 Sinus-Wechselrichter wandelt 12-V-Gleichstrom aus der Batterie in reinen 230-V-Wechselstrom um und ist für Geräte aller Art geeignet – selbst für die empfindlicheren. Dank des großen Eingangsspannungsbereichs eignet er sich auch sehr gut für moderne Fahrzeuge mit intelligenter Lichtmaschine. Eine integrierte Schutzschaltung verhindert Schäden durch Überlast, Überhitzung und Über- oder Unterspannung. Liegt keine Last an, wechselt der Wechselrichter in den Energiesparmodus. Sobald er gebraucht wird, schaltet er automatisch wieder ein. Weitere Vorzüge: geräuscharmer Lüfter, einfache Montage, Fernbedienung standardmäßig im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Netzteiltyp
Indoor
Eingangsspannung
12 V
Ausgangsleistung
1000 W
Ausgangsspannung
230 V
Starkstromtyp
DC-to-AC
Effizienz
90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
3100 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
280 mm
Verpackungstiefe
330 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
3680 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 304,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,18*
€ 422,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,22*
€ 414,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,32*
€ 395,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,62*
€ 385,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,45*
€ 362,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.