Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 1025926 Besen Drinnen Weiche/harte Borste Aluminium Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars 1025926 Besen Drinnen Weiche/harte Borste Aluminium Schwarz
Fiskars 1025926 Besen Drinnen Weiche/harte Borste Aluminium Schwarz
Fiskars 1025926 Besen Drinnen Weiche/harte Borste Aluminium Schwarz
Fiskars 1025926 Besen Drinnen Weiche/harte Borste Aluminium Schwarz
Fiskars 1025926 Besen Drinnen Weiche/harte Borste Aluminium Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85063708
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1025926
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Tiefe
1720 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
871 g
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Drinnen
Produktfarbe
Schwarz
Borstentyp
Weiche/harte Borste
Material
Aluminium
Griff enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.