Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HKS Media Side select dreifach mit Stellfüßen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HKS Media Side select dreifach mit Stellfüßen
HKS Media Side select dreifach mit Stellfüßen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84944224
Hersteller:
     HKS
Herst.-Nr.:
     88002101
EAN/GTIN:
     4250937412766
Durch die große Variationsvielfalt eignet sich das Media Side select für die Austattung eines jeden Konferenzraumes. Sie können zwischen drei Korpus Längen wählen. Das Media Side select zweifach besitzt, wie der Name schon sagt, zwei Schrank-Einheiten. Das Media Side select dreifach (siehe Abbildung links) besitzt drei Schrank-Einheiten und das Media Side select vierfach vier Schrank-Einheiten. Die integrierten Hubsäulen mit einem Hubweg von 50 cm bleiben bei jeder oben genannten Ausführung mittig des Sideboards. Alle Varianten sind in der Standard-Ausführung mit Türen (inkl. Einlegeboden) ausgestattet. Optional können Sie das Medien-Sideboard auch mit Schubladen ausstatten lassen. Ein Display bis 86″ kann motorisch ca. 50 cm in der Höhe verfahren werden. Die stufenlose Einstellung Ihres Displays bis max. 130 kg wird durch 2 Hubmotoren gewährleistet. Ein Auf- und Abschalter wird an der LCD-Halterung befestigt und befindet sich dezent direkt unterhalb Ihres Displays. Dadurch wird Ihnen die Handhabung so einfach wie möglich gestaltet. Um einen makellosen Anblick zu garantieren, erfolgt das systemeigene Kabelmanagement verdeckt innerhalb des Sideboards. Für den Displayanschluss ist ein Kabelkanal hinter der linken motorischen Hubsäule angebracht.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
0 - 500 mm
Neigungswinkelbereich
0 - 2 °
Räder
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Technische Details
Ausrichtung
Landschaft
VESA-Halterung enthalten
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Typ
Tragbarer Bodenständer
Gewicht und Abmessungen
Breite
1820 mm
Tiefe
520 mm
Höhe
765 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
130 kg
Maximale Bildschirmgröße
86 Zoll
Befestigungstyp
Flur
Minimale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung
1250 x 600 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.399,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.653,79*
€ 4.348,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.607,44*
€ 4.292,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.475,77*
€ 4.136,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.413,75*
€ 4.062,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.399,34*
€ 4.045,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.