| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-84906692 Herst.-Nr.: BO282703L5M-BO EAN/GTIN: 4063232616223 |
| |
|
| | |
| Überragende Leistung
BlueOptics BO282703L5M-BO kompatibles Aktives Optisches Kabel (AOC) mit 5 Meter QSFP28 zu 4xSFP28 Verbindung für 100GBASE-SR4 / 25GBASE-SR Anwendungen nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Das BlueOptics BO282703L5M-BO kompatible 100GBASE-SR4 / 25GBASE-SR 5 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) hat eine Empfangsfunktion und eine Sendefunktion auf jeder Seite für die Übermittlung optischer Signale via Multimode Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieses BlueOptics BO282703L5M-BO kompatible 100GBASE-SR4 / 25GBASE-SR 5 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) ist für den Einsatz in allen gängigen BlueOptics Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, etc.) geeignet, die auch das originale BlueOptics BO282703L5M-BO 100GBASE-SR4 / 25GBASE-SR 5 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) offiziell unterstützen. Jedes BlueOptics BO282703L5M-BO kompatible 100GBASE-SR4 / 25GBASE-SR Aktive Optische Kabel (AOC) unterstützt Ethernet, Fibre Channel over Ethernet oder SDH/SONET Highspeed Anwendungen von bis zu 100G pro Sekunde auf 5 Metern. Fragen Sie jetzt eine Teststellung an!
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 110 g | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 120 g | Merkmale | Kabellänge | 5 m | | Anschluss 1 | QSFP28 | | Anschluss 2 | 4xSFP28 | | Produktfarbe | Türkis | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | | Datenübertragungsrate | 100 Gbit/s |
|
| | |
| | | |
| |