Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko DS7512PA Wäschetrockner Freistehend Frontlader 7 kg A+++ Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beko DS7512PA Wäschetrockner Freistehend Frontlader 7 kg A+++ Weiß
Beko DS7512PA Wäschetrockner Freistehend Frontlader 7 kg A+++ Weiß
Beko DS7512PA Wäschetrockner Freistehend Frontlader 7 kg A+++ Weiß
Beko DS7512PA Wäschetrockner Freistehend Frontlader 7 kg A+++ Weiß
Beko DS7512PA Wäschetrockner Freistehend Frontlader 7 kg A+++ Weiß
Beko DS7512PA Wäschetrockner Freistehend Frontlader 7 kg A+++ Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-84570260
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     DS7512PA
EAN/GTIN:
     8690842177538
Suchbegriffe:
Kondens-Wäschetrockner
Kondensationstrockner
Kondenstrockner
Kondenstrockner(Wäschetrockner)
EcoGentle™
Perfektes Trocknen, keine Farbverwaschung

Ausgewaschene Kleidung gehört der Vergangenheit an. Dank der innovativen EcoGentle™ Trockungstechnologie bleibt die Farbe Ihrer Kleidung länger erhalten. Der Kondensationstrockner arbeitet mit einem Klimagerät zusammen, was zu einer sanfteren Behandlung Ihrer Wäsche führt und den Trockner energieeffizienter macht.

AquaWave®
Wellenartige Trommelbewegung für sanfteres Trocknen

Kleidungsstücke werden im Trockner oft strapaziert. Daher haben wir das AquaWave® System mit gewölbtem Türglas und speziellen Wäschemitnehmern entwickelt, das Ihre Wäsche wellenartig in der Trommel bewegt. Die Kleidung wird sanfter behandelt und die Trockenleistung verbessert. Wenn Ihnen jemand das nächste Mal ein Kompliment zu Ihrer Kleidung macht und Sie darauf „Ach, ist schon uralt“ antworten, müssen Sie nicht mal mehr flunkern.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
650 mm
Verpackungstiefe
585 mm
Verpackungshöhe
880 mm
Paketgewicht
45000 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Ladetyp
Frontlader
Trocknungssystem
Wärmepumpe
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Tasten, Drehregler
Eingebautes Display
Ja
Türanschlag
Rechts
Türstil
Blickdichte Tür
Türfarbe
Weiß
Trommeltyp
AquaWave®
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
568 mm
Breite
597 mm
Höhe
846 mm
Gewicht
44000 g
Energie
Energieeffizienzklasse
A+++
Energieverbrauch
1.3 kWh
Jährlicher Energieverbrauch
159.1 kWh
Wärmequelle
Elektro
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromverbrauch (aus)
0.4 W
Leistungsaufnahme (eingeschaltet)
1 W
Ergonomie
Startzeitvorwahl
Ja
Einschalteverzögerung (max.)
24 h
Trommelinnenbeleuchtung
Ja
Restzeitanzeige
Ja
Alarm
Ja
Kindersicherung
Ja
Filtereinigungsindikator
Ja
Wasserstandsanzeige
Ja
Leistungen
Nennkapazität
7 kg
Trocknungsklasse
A
Trockenprogramme
Weiße Kleidung, Mix, Sport, getimed, Schnell, Auffrischen, Jeans/Denim, Bluse/Shirt, Baumwolle, Bügeltrocken, Cupboard dry
Zykluszeit
165 min
Geräuschpegel
65 dB
Anzahl Trocknungsprogramme
15
Extratrocken
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 368,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,75*
€ 520,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,56*
€ 518,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,34*
€ 478,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,70*
€ 457,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,18*
€ 438,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.