Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen 2008575 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Nokia 1 Stück(e)


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
upscreen 2008575 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Nokia 1 Stück(e)
upscreen 2008575 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Nokia 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-83218629
Hersteller:
     upscreen
Herst.-Nr.:
     2008575
EAN/GTIN:
     4059181372679
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Glättkarte
Ja
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Nokia
Kompatibilität
Asha 501 Dual SIM
Schutzfunktion
Antibakteriell, Kratzresistent
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 6,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 11,00*
€ 13,09
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 10,75*
€ 12,79
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 10,05*
€ 11,96
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,48*
€ 11,28
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,10*
€ 10,83
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 8,86*
€ 10,54
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 8,61*
€ 10,25
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 8,37*
€ 9,96
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 8,13*
€ 9,67
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 7,90*
€ 9,40
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,22*
€ 7,40
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1808575
ab € 4,11*
Ähnlich
Bedifol
1908575
ab € 4,12*
Ähnlich
Bedifol
2708575
ab € 4,42*
Ähnlich
Bedifol
2908575
ab € 6,07*
Ähnlich
Bedifol
3508575
ab € 7,01*
Ähnlich
Bedifol
2808575
ab € 6,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.