Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen 2010290 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Samsung 1 Stück(e)


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
upscreen 2010290 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Samsung 1 Stück(e)
upscreen 2010290 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Samsung 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-82831951
Hersteller:
     upscreen
Herst.-Nr.:
     2010290
EAN/GTIN:
     4251212598984
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Glättkarte
Ja
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
SM-N7505
Schutzfunktion
Antibakteriell, Kratzresistent
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 6,82* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 12,06*
€ 14,35
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 11,72*
€ 13,95
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 10,97*
€ 13,05
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 10,35*
€ 12,32
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,92*
€ 11,80
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 9,66*
€ 11,50
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 9,40*
€ 11,19
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 9,14*
€ 10,88
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 8,88*
€ 10,57
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 8,62*
€ 10,26
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,82*
€ 8,12
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
1810290
ab € 4,92*
Ähnlich
Bedifol
1910290
ab € 4,90*
Ähnlich
Bedifol
2710290
ab € 4,90*
Ähnlich
Bedifol
2910290
ab € 6,71*
Ähnlich
Bedifol
3510290
ab € 8,51*
Ähnlich
Bedifol
2810290
ab € 6,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.