Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 96770C Kunstpapier 12 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 96770C Kunstpapier 12 Blätter
Clairefontaine 96770C Kunstpapier 12 Blätter
Clairefontaine 96770C Kunstpapier 12 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-82050563
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     3329680967739
EAN/GTIN:
     3329680967739
Suchbegriffe:
Feinzeichenkarton
Illustrationskarton
Schulzeichenkarton
Zeichenkarton
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
297 mm
Bogenlänge
420 mm
Merkmale
Typ
Kunstpapier
Blätteranzahl
12 Blätter
Mediengewicht
160 g/m²
Produktfarbe
Gemischte Farben
Format
A3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
96770C
ab € 3,75*
Sonstiges
Clairefontaine
96779C
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.