Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WCAP-ATG5 Kondensator Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik WCAP-ATG5 Kondensator Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Würth Elektronik WCAP-ATG5 Kondensator Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Würth Elektronik WCAP-ATG5 Kondensator Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80627648
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860020574009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Rot
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
120000 nF
Kapazitätstoleranz
20 %
Spannung
35 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
8 mm
Höhe
11.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,12*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,392*
€ 0,46648
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,273*
€ 0,32487
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,211*
€ 0,25109
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,161*
€ 0,19159
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,155*
€ 0,18445
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,12*
€ 0,1428
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.