Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WCAP-ATG5 Kondensator Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik WCAP-ATG5 Kondensator Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Würth Elektronik WCAP-ATG5 Kondensator Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Würth Elektronik WCAP-ATG5 Kondensator Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80627351
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860020480024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Rot
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
3300000 nF
Kapazitätstoleranz
20 %
Spannung
25 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
16 mm
Höhe
25 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,782*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,2368
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,18*
€ 2,5942
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,2491
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,72*
€ 2,0468
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,6779
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,047*
€ 1,24593
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,997*
€ 1,18643
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,982*
€ 1,16858
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,782*
€ 0,93058
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.