Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WCAP-ATG5 Kondensator Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik WCAP-ATG5 Kondensator Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Würth Elektronik WCAP-ATG5 Kondensator Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Würth Elektronik WCAP-ATG5 Kondensator Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80627225
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860020480026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Rot
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
4700000 nF
Kapazitätstoleranz
20 %
Spannung
25 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
16 mm
Höhe
35.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,32*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,63*
€ 4,3197
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,7247
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,5819
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,80*
€ 3,332
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,856
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,4871
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,71*
€ 2,0349
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 1,68*
€ 1,9992
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.