Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dimplex WW 151 E Indoor Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dimplex WW 151 E Indoor Weiß
Dimplex WW 151 E Indoor Weiß
Dimplex WW 151 E Indoor Weiß
Dimplex WW 151 E Indoor Weiß
Dimplex WW 151 E Indoor Weiß
Dimplex WW 151 E Indoor Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80585729
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     364770
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroheizkörper
Konvektor
Standkonvektor
Wärmewellenheizgerät
Wärme, so angenehm wie Sonnenstrahlen liefern die Wärmewellenheizgeräte von Dimplex und machen damit jeden Raum zu einem Wohlfühlort. Die Vorteile der elektrisch betriebenen Geräte reichen aber weit darüber hinaus: Die Wärme der WW-Serie erreicht direkt die im Raum befindlichen Personen und Gegenstände, so dass das subjektive Wärmeempfinden steigt und die allgemeine Raumtemperatur im Gegenzug etwas gesenkt werden kann – das spart Energie und damit Kosten! Da die Wärme nicht nach oben, sondern in den Raum abgegeben wird, sind diese Heizgeräte für hohe Räume empfehlenswert, zum Beispiel im Altbau. Außerdem wird bei der Wärmewellenheizung kein Staub aufgewirbelt, was vor allen Dingen für Menschen mit Allergien besonders wichtig ist. Auf diese Weise verbrennt auch kein Staub zu Feinstaub.

Neben diesen Eigenschaften rund um Wohnkomfort warten die Wärmewellengeräte von Dimplex mit weiteren Raffinessen auf, angefangen beim elektronischen Thermostat für exakte Temperatureinstellung über den Spritzwasserschutz (perfekt zum Beispiel in Küchen) bis zur Mobilität: Die Wärmewellenheizungen der WW-Serie gibt es freistehend oder auf Rollen (außer WW 101 E). Damit schafft der Nutzer Behaglichkeit ganz einfach dort, wo er sie braucht. Dank diesem Aspekt sind die mobilen Geräte vor allem dort beliebt, wo sie als Zusatzheizung oder Übergangsheizung dienen.

Mit der WW-Serie zeigt Dimplex, dass Elektroheizung komfortabel und einfach für saubere Wärme sorgen kann, denn der Betrieb mit Strom aus regenerativen Quellen verursacht keinen CO2-Ausstoß: So sieht Dimplex die Heizung der Zukunft.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Leistungsstufen
3
Überhitzungsschutz
Ja
Frostschutz
Ja
Spritzwasserschutz
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP24
Design
Geeignet für
Indoor
Platzierungsoptionen
Flur
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Tasten, Drehregler
Gewicht und Abmessungen
Breite
840 mm
Tiefe
275 mm
Höhe
550 mm
Gewicht
6000 g
Energie
Leistung
1500 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,67*
€ 250,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,18*
€ 248,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,05*
€ 242,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,92*
€ 231,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,85*
€ 204,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.