Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 5371701 Bindegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 5371701 Bindegerät
Fellowes 5371701 Bindegerät
Artikel-Nr.:
     CIDE0-805459
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5371701
EAN/GTIN:
     0043859514724
Suchbegriffe:
Bindekamm
Bindestrips
Binderücken
Bindedeckel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
238 mm
Verpackungstiefe
14 mm
Verpackungshöhe
348 mm
Paketgewicht
340 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
254 mm
Höhe des Versandkartons
182 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
50043859514729
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Kunststoff
Format
A4
Kammbindungsgrößen
6 mm, 8 mm
Anzahl Kammbindung
10
Anzahl der Einbände
10
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
5371801
ab € 12,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.