Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady M-81-488 Etiketten erstellendes Band Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brady M-81-488 Etiketten erstellendes Band Weiß
Brady M-81-488 Etiketten erstellendes Band Weiß
Brady M-81-488 Etiketten erstellendes Band Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80478121
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M-81-488
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etikettendrucker-Etiketten
Labelwriter-Etikett
etikettendrucker etiketten
Weitere Informationen:
Merkmale
Aufkleberfarbe
Weiß
Klebetyp
Acryl
Etiketten pro Rolle
160 Stück(e)
Korrosionsbeständig
Ja
Feuchtigkeitsbeständig
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Material
Polyester
Oberflächentyp
Matt
Hitzebeständig
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Chemikalienbeständig
Ja
Abriebfest
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 160 Pakete (ab € 0,28788* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,17*
€ 72,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.