Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celexon 1000008932 Projektionsleinwand 2,54 m (100")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Celexon 1000008932 Projektionsleinwand 2,54 m (100")
Celexon 1000008932 Projektionsleinwand 2,54 m (100")
Celexon 1000008932 Projektionsleinwand 2,54 m (100")
Celexon 1000008932 Projektionsleinwand 2,54 m (100")
Celexon 1000008932 Projektionsleinwand 2,54 m (100")
Celexon 1000008932 Projektionsleinwand 2,54 m (100")
Celexon 1000008932 Projektionsleinwand 2,54 m (100")
Celexon 1000008932 Projektionsleinwand 2,54 m (100")
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80472453
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1000008932
EAN/GTIN:
     4260094740343
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Weitere Informationen:
Leistungen
Diagonal
100 "
Betrachtbare Leinwandhöhe (H)
1240 mm
Betrachtbare Leinwandbreite (B)
2200 mm
Betrachtungswinkel
150 °
Design
Produktfarbe
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 554,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,18*
€ 659,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,10*
€ 648,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,21*
€ 615,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,59*
€ 604,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,55*
€ 570,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.