Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster magnetische Dokumenthalter DIN A4 grün 5St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster magnetische Dokumenthalter DIN A4 grün 5St
Legamaster magnetische Dokumenthalter DIN A4 grün 5St
Legamaster magnetische Dokumenthalter DIN A4 grün 5St
Legamaster magnetische Dokumenthalter DIN A4 grün 5St
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80421023
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-635604
EAN/GTIN:
     8713797059480
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentieren Sie Ihre Botschaften systematisch auf einem Whiteboard oder einer anderen Stahloberfläche. Lassen sich einfach vertikal oder horizontal neu positionieren. Einfaches Anzeigen und Aktualisieren von Dokumenten.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
235 mm
Verpackungstiefe
325 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Paketgewicht
363 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
297 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
297 mm
Gewicht
340 g
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
85051990
Merkmale
Produkttyp
Tafelmagnet
Produktfarbe
Grün
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Format
A4
Magnetisch
Ja
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legamaster
7-635603
ab € 20,73*
Ähnlich
Legamaster
7-635602
ab € 20,71*
Ähnlich
Legamaster
7-635601
ab € 22,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.