Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia 91691 Kunstdruckpapier Kunstpapier 6 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folia 91691 Kunstdruckpapier Kunstpapier 6 Blätter
Folia 91691 Kunstdruckpapier Kunstpapier 6 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80420867
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     91691
EAN/GTIN:
     4001868027563
Suchbegriffe:
Bastelseide
Bastelseidenpapier
Batikpapier
Blumenseide
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
500 mm
Bogenlänge
700 mm
Merkmale
Typ
Kunstpapier
Blätteranzahl
6 Blätter
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Mediengewicht
20 g/m²
Produktfarbe
Orange, Gelb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
91692
ab € 1,62*
Sonstiges
Folia
91693
ab € 1,63*
Sonstiges
Folia
91694
ab € 1,62*
Sonstiges
Folia
91695
ab € 1,62*
Sonstiges
Folia
91696
ab € 1,63*
Sonstiges
Folia
91697
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.