Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carson MAGNISHEET Vergrößerungsglas Schwarz 2x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carson MAGNISHEET Vergrößerungsglas Schwarz 2x
Carson MAGNISHEET Vergrößerungsglas Schwarz 2x
Carson MAGNISHEET Vergrößerungsglas Schwarz 2x
Carson MAGNISHEET Vergrößerungsglas Schwarz 2x
Carson MAGNISHEET Vergrößerungsglas Schwarz 2x
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80330332
Hersteller:
     Carson
Herst.-Nr.:
     DM-11
EAN/GTIN:
     0750668001658
Suchbegriffe:
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
lupe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
211 mm
Tiefe
3 mm
Höhe
274 mm
Gewicht
32 g
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Vergrößerung
2 x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.