Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2N 91378601WH Video-Zugangssystem 17,8 cm (7") Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2N 91378601WH Video-Zugangssystem 17,8 cm (7") Weiß
2N 91378601WH Video-Zugangssystem 17,8 cm (7") Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80308954
Hersteller:
     2N
Herst.-Nr.:
     91378601WH
EAN/GTIN:
     8595159515809
Suchbegriffe:
Monitor Videoüberwachung
Monitor Videoüberwachungsanlage
Überwachungsmonitor
monitor videoüberwachung
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
7 "
Bildschirmtechnologie
LED
Touchscreen
Ja
Unterstützte Videoformate
H.263, H.264
Verpackungsdaten
Innengerät inklusive
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
193 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
157 mm
Gewicht
555 g
Technische Details
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Farbe
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Anzahl der Display unterstützt
1
Lautsprecherleistung
2 W
Video-Codec
H.264, H.263, MJPEG
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 411,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,21*
€ 570,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,79*
€ 567,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,46*
€ 539,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,75*
€ 525,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,97*
€ 490,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.