Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 255-34 Handsäge Feinsäge Schwarz, Orange, Edelstahl 62 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 255-34 Handsäge Feinsäge Schwarz, Orange, Edelstahl 62 cm
Bahco 255-34 Handsäge Feinsäge Schwarz, Orange, Edelstahl 62 cm
Bahco 255-34 Handsäge Feinsäge Schwarz, Orange, Edelstahl 62 cm
Bahco 255-34 Handsäge Feinsäge Schwarz, Orange, Edelstahl 62 cm
Bahco 255-34 Handsäge Feinsäge Schwarz, Orange, Edelstahl 62 cm
Bahco 255-34 Handsäge Feinsäge Schwarz, Orange, Edelstahl 62 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80261381
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     255-34
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsäge
Zapfensäge
Dämmplatten
Hartschaumplatten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
620 mm
Gewicht
995 g
Merkmale
Produkttyp
Feinsäge
Material Messer
Stahl
Klingenzahndichte (TPI)
1,3
Produktfarbe
Schwarz, Orange, Edelstahl
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,99*
€ 80,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,85*
€ 75,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,47*
€ 70,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.