Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toolcraft 830245 Schraube/Bolzen 25 mm M4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Toolcraft 830245 Schraube/Bolzen 25 mm M4
Toolcraft 830245 Schraube/Bolzen 25 mm M4
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80259547
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     830245
EAN/GTIN:
     4016138450996
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Kunststoff
Verbindender thread type
M4
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,51*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,151* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,56*
€ 3,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,51*
€ 2,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,16*
€ 2,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,08*
€ 2,48
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,02*
€ 2,40
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,95*
€ 2,32
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,87*
€ 2,23
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,51*
€ 1,80
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.