Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steiner BluHorizons 10x42 Fernglas Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steiner BluHorizons 10x42 Fernglas Schwarz, Grau
Steiner BluHorizons 10x42 Fernglas Schwarz, Grau
Steiner BluHorizons 10x42 Fernglas Schwarz, Grau
Steiner BluHorizons 10x42 Fernglas Schwarz, Grau
Steiner BluHorizons 10x42 Fernglas Schwarz, Grau
Steiner BluHorizons 10x42 Fernglas Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80247674
Hersteller:
     Steiner
Herst.-Nr.:
     2345
EAN/GTIN:
     4015649005077
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
fernglas steiner
feldstecher
BLUHORIZONS mit Autobright Technologie – das ist ein Lichtschutzfaktor für die Augen. Bei wechselnden Lichtverhältnissen leisten unsere Augen Schwerstarbeit. Dank der Autobright-Technologie unterstützt das BLUHORIZONS die Augen auch bei grellen Lichtverhältnissen und reguliert automatisch, wieviel Licht durchgelassen wird. So strengen Sie Ihre Augen spürbar weniger an und genießen entspannt jede Aussicht.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Leistungen
Vergrößerung
10 x
Objektivdurchmesser
42 mm
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Austrittspupille
4.2 mm
Sichtfeld (bei 1000 m)
100 m
Wasserfest
Ja
Naheinstellgrenze
2 m
Twilight-Faktor
20,49
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Nackenband enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
147 mm
Gewicht
740 g
Weitere Suchbegriffe: fernglas 10x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 341,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,76*
€ 454,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,36*
€ 443,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,09*
€ 432,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,34*
€ 406,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.