Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prym 16117380 Metall, Kunststoff Schwarz, Silber 12,5 cm 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prym 16117380 Metall, Kunststoff Schwarz, Silber 12,5 cm 1 Stück(e)
Prym 16117380 Metall, Kunststoff Schwarz, Silber 12,5 cm 1 Stück(e)
Prym 16117380 Metall, Kunststoff Schwarz, Silber 12,5 cm 1 Stück(e)
Prym 16117380 Metall, Kunststoff Schwarz, Silber 12,5 cm 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-80213138
Hersteller:
     Prym
Herst.-Nr.:
     611738
EAN/GTIN:
     4002276117389
Das kleine praktische Handmaß von Prym vereinfacht mit seiner Multifunktionalität viele Mess- und Anzeichenarbeiten, die direkt an der Nähmaschine oder bei Strick- und Häkelarbeiten erledigt werden können. Mit dem roten Kunststoffschieber können Maße eines Saumes und Knopflochabstände voreingestellt und problemlos übertragen werden. Durch ein Loch in der oberen Ecke des Lineals ist es möglich das Maß zu fixieren und wie einen Zirkel zum Aufzeichnen von Kreisen und Bögen zu verwenden. Die Skala ist analog in Zentimeter und Inch aufgeteilt, wobei die Inch-Seite über weitere zusätzliche Einkerbungen verfügt, die das Anzeichnen erleichtern. Auch das Ausmessen von eingenähten Falten ist mit diesem praktischen Nähzubehör möglich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
125 mm
Merkmale
Material
Metall, Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Maßeinheit
cm, Zoll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.