Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 82031 Einweg-Tischdecke Rechteckig Seidenpapier Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papstar 82031 Einweg-Tischdecke Rechteckig Seidenpapier Weiß
Papstar 82031 Einweg-Tischdecke Rechteckig Seidenpapier Weiß
Papstar 82031 Einweg-Tischdecke Rechteckig Seidenpapier Weiß
Artikel-Nr.:
     2813-374-3780
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     82031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle
Wachstischdecke
Tischdecke aus 5-lagigem Tissue auf Rolle - Breite: 118 cm - Länge: 5 m - mit stoffähnlicher, leinenartiger Prägung - Oberseite farbig, Unterseite weiß - nicht feuchtigkeitsresistent - Farben abgestimmt auf weitere Artikel der PAPSTAR ROYAL Collection: + Servietten + Tischläufer + Mitteldecken + Leuchterkerzen + Tischsets Die Tischdecken sind aufgrund der umweltschonenden Produktion und der verantwortungsvollen Waldbewirtschaftung nach "Nordic Ecolabel Svanen" und "FSC®" zertifiziert. Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert - zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen"
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1180 mm
Länge (mm)
5000 mm
Verpackungsbreite
65 mm
Verpackungstiefe
65 mm
Verpackungshöhe
1180 mm
Paketgewicht
506.4 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Nordic Swan Ecolabel
Merkmale
Formfaktor
Rechteckig
Material
Seidenpapier
Produktfarbe
Weiß
Färbung
Monochromatisch
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,45*
€ 7,11*
3 Tage
200
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,20*
€ 8,20*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 6,35*
€ 10,20*
8 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 6,41*
€ 10,58*
7 Tage
unbekannt
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,49*
€ 11,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 71,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
82033
ab € 5,45*
Sonstiges
PAPSTAR
PAP82038
ab € 6,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.