| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-80040274 Herst.-Nr.: WE170PP EAN/GTIN: 7332543533220 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 630 mm | | Verpackungstiefe | 701 mm | | Verpackungshöhe | 900 mm | | Paketgewicht | 82000 g | Design | Geräteplatzierung | Freistehend | | Ladetyp | Frontlader | | Produktfarbe | Edelstahl | | Eingebautes Display | Ja | | Steuerung | Tasten | | Türanschlag | Links | | Display-Typ | LCD | | Türfarbe | Edelstahl | | Trommelvolumen | 67 l | | Wasserkapazität | kalt, Heiß | | Sichtfenster | Ja | Leistungen | Nennkapazität | 8 kg | | Maximale Schleuderdrehzahl | 1400 RPM | | Anzahl Waschprogramme | 6 | | Luftschallemission (Schleudern) | 49 dB | | Luftschallemmission (Waschen) | 75 dB | | Waschprogramme | Hand | | Zykluszeit (Schnellwaschprogramm) | 70 min | Gewicht und Abmessungen | Breite | 597 mm | | Tiefe | 624 mm | | Höhe | 850 mm | | Gewicht | 80500 g | Ergonomie | Trommelinnenbeleuchtung | Ja | | Verstellbare Füße | Ja | | Höhenverstellbare Füße | 15 mm | Energie | Energieverbrauch Reinigung | 0.7 kWh | | Anschlusswert | 2000 W | | AC Eingangsspannung | 230 - 240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |