| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-80017883 Herst.-Nr.: 51077 EAN/GTIN: 4015588510779 |
| |
|
| | |
| Das Handgelenk-Blutdruckmessgerät BW 335 sorgt für eine präzise Blutdruckmessung am Handgelenk. Die integrierte Arrythmie-Anzeige warnt vor möglichen Herzrhythmusstörungen, außerdem werden die Messwerte nach der Ampelskala gemäß dem Bewerungssystem der WHO eingestuft. Für die gemessenen Werte stehen jeweils 120 Speicherplätze für 2 Benutzer zur Verfügung, von den letzten 3 gespeicherten Werten lässt sich zudem jeweils der Durchschnittswert berechnen. Das Gerät ist besonders flach und elegant designt und verfügt gleichzeitig über eine leichte Lesbarkeit dank besonders großer Ziffern. Die Manschette ist für einen Handgelenkumfang von 14 bis 19,5 cm geeignet. Weitere Informationen: Energie | Akku-/Batterietyp | AAA | | Akku-/Batterietechnologie | Alkali | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 2 | | Akku-/Batteriespannung | 1.5 V | Gewicht und Abmessungen | Breite | 60 mm | | Tiefe | 31 mm | | Höhe | 89 mm | | Gewicht | 70 g | Merkmale | Unterstützte Positionierung | Handgelenk | | Typ | Automatisch | | Produktfarbe | Grau, Weiß | | Pulsfrequenzmessgerät | Ja | | Diastolischer Blutdruck | Ja | | Systolischer Blutdruck | Ja | | Zahl der Benutzer | 2 Benutzer | | Handschellengröße | 14 - 19.5 cm | | Maßeinheit | mmHg | | Speicherfunktion | Ja | | Uhr/Datum display | Ja | | Arrhythmie-Erkennung | Ja | | Speicherkartensteckplätze | 120 | Bildschirm | Display-Typ | LCD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |