Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Genie 12383 Karton 25 Blätter 230 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Genie 12383 Karton 25 Blätter 230 g/m²
Genie 12383 Karton 25 Blätter 230 g/m²
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79988785
Hersteller:
     GENIE
Herst.-Nr.:
     12383
EAN/GTIN:
     4015468123839
Suchbegriffe:
Deckblattkarton
Einbandkarton
Karton-Deckel
Kartondeckblatt
Weitere Informationen:
Merkmale
Papierformat
A4 (210 x 297 mm)
Technische Details
Breite
210 mm
Höhe
297 mm
Mediengewicht
230 g/m²
Produktfarbe
Schwarz
Dicke
60 mm
Verpackungsdaten
Blätter pro Packung
25 Blätter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.